Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLANSON 2275-620 öljypolttimen sytyttimen sarana | AB7JBN 23M551

ALLANSON 2275-620 Öljypolttimen sytyttimen sivusarana

Varastossa
Tuote: AB7JBN Malli: 2275-620Ristiviite: 23M551

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynpolttimen sytytin
Vahvistimet @ 120V45mA
AsennustyyppiSivusarana
ErikoistiedotToimii viileämmällä, hiljaisemmalla ja turvallisemmalla kaikentyyppisillä polttimilla
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9613904000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Matala käyttölämpötila, pidennetty elinikä ja energiatehokas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiHinta
ALLANSON 2275-628G öljypolttimen sytyttimen pää sarana | AB7JBK 23M548 2275-628GLopeta sarana€79.58
ALLANSON 2275-619 Öljypolttimen sytyttimen pää sarana | AB7JBL ​​23M549 2275-619Lopeta sarana€76.18
ALLANSON 2275-630 Öljypolttimen sytyttimen pää sarana | AB7JBM 23M550 2275-630Lopeta sarana€76.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLANSON 2275-620 Öljypolttimen sytyttimen sivusarana
€75.42 / yksikkö