Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AGUH12100 köysi Ppl punottu 1/2 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA3ZWV 12A622

ALL GEAR AGUH12100 köysi Ppl punottu 1/2 tuuman halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA3ZWV Malli: AGUH12100Ristiviite: 12A622

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
Värisininen
Pituus100ft.
PakkaustyyppiVyyhti
Köyden rakentaminenpunottu
Köysi Dia.1 / 2 "
Köysimateriaalipolypropeeni
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus2200 lb
Työkuorman raja440 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5331
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi5607493000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AGUH14100 köysi Ppl punottu 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA3ZWQ 12A618 AGUH 14100100ft.1 / 4 "600 lb120 lb€21.85
ALL GEAR AGUH3850 Rope Ppl punottu 3/8 tuuman halkaisija 50 jalkaa | AA3ZWR 12A619 AGUH 385050ft.3 / 8 "1200 paunaa.240 lb€14.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGUH12100 köysi Ppl punottu 1/2 tuuman halkaisija 100 jalkaa
€47.75 / yksikkö