Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AGTL22180 Heittolinja PPL 5/64 Dia 180 ft L 450 lb | | AA4KGF 12R277

ALL GEAR AGTL22180 heittoköysi PPL 5/64" halkaisija 180 ft L 450 lb.

Varastossa
Tuote: AA4KGF Malli: AGTL22180Ristiviite: 12R277

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArborist heittää linja
VäriTurvallisuus Orange
pidentäminen3.00%
Pituus180ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenpunottu
Köysi Dia.5 / 64 "
Köysimateriaalipolyeteeni
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus450 lb
Työkuorman raja90 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi5607493000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkaustyyppiKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AGTL22180 Heittolinja PPL 5/64 "Dia 180 ft L 650 lb. | AA3ZXG 12A633 AGTL22180rulla2.2mm650 lb130 paunaa.€59.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGTL22180 heittoköysi PPL 5/64" halkaisija 180 ft L 450 lb.
€59.93 / yksikkö