Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AGHBPP141000 Köysi Ppl punottu 1/4 tuuman halkaisija 1000 jalkaa | AF3YYQ 8G045

ALL GEAR AGHBPP141000 köysi Ppl punottu 1/4 tuuman halkaisija 1000 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF3YYQ Malli: AGHBPP141000Ristiviite: 8G045

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriKeltainen
pidentäminen15.00%
Pituus1000ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenpunottu
Köysi Dia.1 / 4 "
Köysimateriaalipolypropeeni
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus990 lb
Työkuorman raja198 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0324
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusKöysi Dia.KöysimateriaaliVetolujuusTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AGSBP316500 Rope Pes punottu 3/16 tuuman halkaisija 500 jalkaa pituus | AA4KFZ 12R269 AGSBP316500ValkoinenKöysi500ft.3 / 16 "Polyesteri800 paunaa.160 paunaa.€73.88
ALL GEAR AG3STP34O takilaköysi, 3/4 tuuman köysi halkaisija, oranssi, 600 jalkaa köyden pituus | CN8FGJ 416P53 AG3STP34O-Köyden köysi-----€951.65
ALL GEAR AG3STP58R takilaköysi, 5/8 tuuman köysi halkaisija, punainen, 600 jalkaa köyden pituus | CN8FGK 416P52 AG3STP58R-Köyden köysi-----€752.61
ALL GEAR AG3STN12600B Köysi, 1/2 tuuman köyden halkaisija, musta, 600 jalkaa köyden pituus, 792 Lb työkuormitusraja, kierretty | CN8FGL 416P58 AG3STN12600B-Köysi-----€421.16
ALL GEAR AGPWT8P1200 Jatko-/vahalanka, 8 kerrosta, 1200 poly, valkoinen, 1, 200 Ft Rope Lg, lanka | CN8FGM 59ZF05 AGPWT8P1200-Lanka-----€44.07
ALL GEAR AGDBPTV826 Utility johto, 5/16 tuuman köyden halkaisija, oranssi/ruskea, 2 jalkaa köyden pituus, 410 lb työkuormitusraja | CN8FGN 416P54 AGDBPTV826-Apujohto-----€44.56
ALL GEAR AG3STP12B takilaköysi, 1/2 tuuman köyden halkaisija, sininen, 600 jalkaa köyden pituus, 640 lb työkuormitusraja | CN8FGP 416P51 AG3STP12B-Köyden köysi-----€488.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGHBPP141000 köysi Ppl punottu 1/4 tuuman halkaisija 1000 jalkaa pituus
€87.18 / yksikkö