ALL GEAR AG12SP58120RW Kiipeilyköysi Pes 5/8 tuuman halkaisija 120 jalkaa | AF4NEN 9CW70

ALL GEAR AG12SP58120RW kiipeilyköysi Pes 5/8 tuuman halkaisija 120 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF4NEN Malli: AG12SP58120RWRistiviite: 9CW70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiipeily Rope
VäriValkoinen / Punainen
pidentäminen4.00%
Pituus120ft.
PakkaustyyppiPoly laukku / kela
Köyden rakentaminenpunottu
Köysi Dia.5 / 8 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus11,000 lb
Työkuorman raja1100 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1647
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5607492500
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ALL GEAR AG12SP58150RW Kiipeilyköysi Pes 5/8 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AF4YVM 9RCF7 AG12SP58150RW150ft.€384.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG12SP58120RW kiipeilyköysi Pes 5/8 tuuman halkaisija 120 jalkaa pituus
€288.19 / yksikkö