Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 656-5041J ilmaisinkello | AH2GLB 26Z678 / 53802

STARRETT 656-5041J ilmaisinkello

Varastossa
Tuote: AH2GLB Malli: 656-5041JRistiviite: 26Z678 / 53802

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,381.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 4
Takaisin tyyppiHeinäkuu
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Yhteyspiste Dia.13 / 64 "
Yhteyspisteen tyyliSäde
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko3.625 "
asteikko0.001 "
alue0 - 5 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitkän kalibrointitodistus: Ei
    • Kehyslukko: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoalueKokonaisalueHinta
STARRETT 655-3041J -merkkivalitsin | AH2GLA 26Z578 / 53620 655-3041J2.75 "0 - 3 "3"€926.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 656-5041J ilmaisinkello
€1,381.20 / yksikkö