Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALC 41421 Hioma-räjähdyspuku Medium | AD3QEK 40L772

ALC 41421 Abrasive Blast Suit Medium

Varastossa
Tuote: AD3QEK Malli: 41421Ristiviite: 40L772

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-räjähdyspuku
SulkemistyyppiVetoketju Snapilla
Värisininen
Kankaan paino3 lb
Sopii rinnan kokoon38 - 40 "
Sopii vyötärön kokoon32 - 34 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Vasaran silmukkaKyllä
EristettyEi
MateriaaliNylon / Puuvilla
KokoKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi6203432010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKankaan painoSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHinta
ALC 41420 hiomapuhalluspuku pieni AD3QEJ 40L771 414203 lb34 "- 36"28 "- 30"Pieni€268.33
ALC 41422 hioma-räjähdyspuku suuri AD3QEL 40L773 414223 lb42 "- 44"36 - 38 "Suuri€268.43
ALC 41423 Hioma-räjähdyspuku X-iso | AD3QEM 40L774 414233 lb46 - 48 "40 - 42 "X-Large€283.24
ALC 41424 Hioma-räjähdyspuku Xx-large | AD3QEN 40L775 414244 lb50 - 52 "44 - 46 "XX-Large€332.25
ALC 41425 Hioma-räjäytyspuku Xxx-iso | AD3QEP 40L776 414254 lb54 "- 56"48 - 50 "XXX-Large€337.09
ALC 41426 Hioma-räjäytyspuku Xxxx-iso | AD3QEQ 40L777 414264 lb58 "- 60"52 - 54 "XXXX-Large€438.03
ALC 41427 Hioma-räjähdyspuku Xxxxx-iso | AD3QER 40L778 414274 lb62 - 64 "56 - 58 "XXXXX-suuri€483.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 41421 Abrasive Blast Suit Medium
€263.16 / yksikkö