Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALC 11698 Ikkunarakenne Pk5 | AA6YPX 15E781

ALC 11698 Ikkunan aluskate Pk5

Varastossa
Tuote: AA6YPX Malli: 11698Ristiviite: 15E781

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan aluskate
MateriaaliPolymeeri
Koko12 x 24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3920598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ALC 10357 -ikkunan aluskate | AA6YPW 15E780 1035713.5 x 17 "€12.74
ALC 11699 Ikkunarakenne Pk5 | AA6YPY 15E782 1169912 x 30 "€71.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 11698 Ikkunan aluskate Pk5
€61.11 / yksikkö