Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 17039 Teroitusviila säännöllinen 8 tuuman pituus | AH6GDV 35ZF95

PFERD 17039 Teroitusviila, tavallinen 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH6GDV Malli: 17039Ristiviite: 35ZF95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerävöity tiedosto
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriHarmaa
LuokkaSäännöllinen
Korkeus13 / 64 "
Pituus9"
ShapePyöreä
Leveys13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakattu: laatikko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 17039 Teroitusviila, tavallinen 8 tuuman pituus
€5.34 / yksikkö