Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION TM0422908 Pyörä 800 Lb. 4 D x 2 tuumaa | AA7ZFH 16V367

ALBION TM0422908 Pyörä 800 Lb. 4 D x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7ZFH Malli: TM0422908Ristiviite: 16V367
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
€24.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalifenoliset
YdinväriMusta
Ydinmateriaalifenoliset
durometerRockwell 102 E.
Sopii akselille1 / 2 "
Navan pituus2.437 "
Navan leveys2-7 / 16 "
Kuormitusluokitus800 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Vastustuskykyinen jollekkinLiuottimet, hapot
AvainholkkiEi sisälly
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaSopii akselilleNavan pituusKuormitusluokitusRengas laakeritPyörän halkaisijaHinta
ALBION TM0850116 Pyöräpyörä 2500 Lb. 8 D x 3 tuumaa | AA7ZEJ 16V330 TM08501163"1"1000-2999 paunaa1"3.25 "2500 lbRulla8"€65.27
ALBION TM1250116 Rullapyörä 3500 Lb. 12 D x 3 tuumaa | AA7ZEL 16V332 TM12501163"1"3000-5999 paunaa1"3.25 "3500 lbRulla12 "€91.51
ALBION TM0522908G Pyörä 1000 Lb. 5 D x 2 tuumaa | AA7ZFJ 16V368 TM0522908G2"1 / 2 "1000-2999 paunaa1 / 2 "2.437 "1000 lbpallo5"€25.54
ALBION TM0822908 Pyörä 1400 Lb. 8 D x 2 tuumaa | AA7ZFL 16V370 TM08229082"1 / 2 "1000-2999 paunaa1 / 2 "2.437 "1400 lbpallo8"€32.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION TM0422908 Pyörä 800 Lb. 4 D x 2 tuumaa
€24.75 / yksikkö