Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION F1NY01041S001G Dual Wheel Appliance Caster - 6 kpl pakkaus | AC6BJZ 32J786

ALBION F1NY01041S001G Dual Wheel Appliance Pyörä – 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6BJZ Malli: F1NY01041S001GRistiviite: 32J786

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräinen laitteiden pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän muotoStandardi
YdinväriValkoinen
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen syvyys1.75 "
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Kuormitusluokitus250 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus1.125 "
Varsi Dia.5 / 16-18
Varren pituus1"
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Kierteen koko5 / 16-18
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriValkoinen
Pyörän halkaisija7 / 8 "
Pyörän materiaaliMuovi
Pyörän leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1197
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION F1NY01041S001G Dual Wheel Appliance Pyörä – 6 kpl pakkaus
€30.08 / yksikkö