Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 934TM05252S-BLUGN kääntyvä lautaspyörä 900 Lb 5 tuuman halkaisija | AC6EEY 33H880

ALBION 934TM05252S-BLUGN kääntyvä levypyörä 900 Lb 5 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC6EEY Malli: 934TM05252S-BLUGNRistiviite: 33H880

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalifenoliset
durometer102 Ranta E
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus900 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus6.5 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTupla pallo
Kääntösäde0"
Temp. alueÂ65 - 250 astetta F
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierädurometerJarrujen tyyppiMukana pyörän jarruKehyksen viimeistelyKehysmateriaaliPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusHinta
ALBION 20PB03201SG Kääntölevypyörä 500 Lb 3 tuuman halkaisija | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGKääntyvä levypyörä65 Ranta D-EiMusta emaliTeräs2-3/8 x 3-3/8"500 lb€26.13
ALBION 04XA04051SPREVG kääntyvä lautaspyörä 350 Lb 4 tuuman halkaisija | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGKääntyvä levypyörä90 Ranta A-EiRuostumaton teräsRuostumaton teräs1-3/4 x 2-13/16"350 lb€54.17
ALBION 04XA05051SPREVG kääntyvä lautaspyörä 350 Lb 5 tuuman halkaisija | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGKääntyvä levypyörä90 Ranta A-EiRuostumaton teräsRuostumaton teräs1-3/4 x 2-13/16"350 lb€54.17
ALBION P2XR03028SG Kääntölevypyörä 200 Lb 3 tuuman halkaisija | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGKääntyvä levypyörä70 Ranta A-EiSinkittyTeräs1-3/4 x 2-13/16"200 lb€33.02
ALBION P2XR03X28SG kääntyvä lautaspyörä 250 Lb 3-1 / 2 tuuman halkaisija | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGKääntyvä levypyörä70 Ranta A-EiSinkittyTeräs1-3/4 x 2-13/16"250 lb€49.81
ALBION P2XR05028SG kääntyvä lautaspyörä 250 lb 5 tuuman halkaisija | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGKääntyvä levypyörä70 Ranta A-EiSinkittyTeräs1-3/4 x 2-13/16"250 lb€43.02
ALBION 05XS04251SPREVG kääntyvä lautaspyörä 350 Lb 4 tuuman halkaisija | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGKääntyvä levypyörä70 Ranta A-EiRuostumaton teräsRuostumaton teräs3 x 3 "350 lb€170.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 934TM05252S-BLUGN kääntyvä levypyörä 900 Lb 5 tuuman halkaisija
€59.94 / yksikkö