Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 16SG10627RG Jäykkä pneumaattinen pyörä 3-1 / 2 W 10 Halkaisija | AC6BER 32J676

ALBION 16SG10627RG jäykkä pneumaattinen pyörä 3-1/2 W 10 halkaisija

Varastossa
Tuote: AC6BER Malli: 16SG10627RGRistiviite: 32J676

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3-7 / 8 "
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus350 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus13 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
kerros4
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan paksuus1 / 4 "
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
ALBION 16SG08427RG Jäykkä pneumaattinen pyörä 2-1 / 4 W 8 Halkaisija | AC6BEP 32J674 16SG08427RG0-299 paunaa220 lb10.125 "8"2.5 "€84.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 16SG10627RG jäykkä pneumaattinen pyörä 3-1/2 W 10 halkaisija
€166.67 / yksikkö