ALBION 14MR08201SSSCG -telineiden pyörä 500 Lb. 9-1 / 4 tuuman korkeus | AE6WXQ 5VP47

ALBION 14MR08201SSSCG Telinepyörä 500 Lb. 9-1/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE6WXQ Malli: 14MR08201SSSCGRistiviite: 5VP47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennusteline
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliValurauta
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Kuormitusluokitus500 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus9.25 "
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro MR0820112
Varsi Dia.1.375 "
Varren pituus3.875 "
Varren tyyppiPyöreä
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.81
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaPyörän materiaaliYdinväriPyörän materiaaliKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäKokonaiskorkeusVaihtopyöräHinta
ALBION 14MR06201SSSCG Telinepyörä 500 Lb. 7-1/4 tuuman korkeus | AE6WXP 5VP46 14MR06201SSSCG6"KumiMustaKumi500 lbEi7.25 "Valmistaja Nro MR0620112€104.91
ALBION 14PI06201SSSCG -telineiden pyörä 800 Lb. 7-1 / 4 tuuman korkeus | AE6WXR 5VP48 14PI06201SSSCG6"polyuretaaniHopeapolyuretaani800 lbKyllä7.25 "Valmistaja Nro PD0620112€100.88
ALBION 14PI08201SSSCG telineiden pyörä 800 Lb. 9-1 / 4 tuuman korkeus | AE6WXT 5VP49 14PI08201SSSCG8"polyuretaaniHopeapolyuretaani800 lbKyllä9.25 "Valmistaja Nro PD0820112€108.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 14MR08201SSSCG Telinepyörä 500 Lb. 9-1/4 tuumaa korkeus
€101.76 / yksikkö