Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HÄLYTYSLUKO ALHID1391 Muovi tarrattu läheisyystarra - 10 kpl pakkaus | AA9XRV 1HYC2

ALARM LOCK Muovi ALHID1391 Liimatarra - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9XRV Malli: ALHID1391Ristiviite: 1HYC2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimallinen läheisyysmerkki
Syvyys3 / 4 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus1.25 "
MateriaaliLexan muovia
Käyttölämpötila alue-50 - 160 astetta F
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALARM LOCK Muovi ALHID1391 Liimatarra - 10 kpl pakkaus
€126.25 / yksikkö