Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALARM LOCK AL-IR1 Infrapuna-käsitulostin Langaton | AA9XRX 1HYC4

ALARM LOCK Langaton AL-IR1-infrapunakäsitulostin

Varastossa
Tuote: AA9XRX Malli: AL-IR1Ristiviite: 1HYC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton infrapunakannettava tulostin
Akun16 hr.
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus7"
MateriaaliABS Plastic
Käyttölämpötila alue32 astetta 120 astetta F
Virtalähde1.5V
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8471609050
AlkuperämaaDO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALARM LOCK Langaton AL-IR1-infrapunakäsitulostin
€486.44 / yksikkö