Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HÄLYTYSLUKKO 250x28WP Melapalkin ohjauslukko säänkestävä | AB4LDK 1YND4

ALARM LOCK 250x28WP siipivarren ohjauslukko Säänkestävä

Varastossa
Tuote: AB4LDK Malli: 250x28WPRistiviite: 1YND4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€703.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäuloskäynnin oven hälytys
HälytystyyppiMonikäyttöinen oven ilmoittaja
Varsi tyyppiMela
Kehon korkeus3.25 "
Kehon pituus8.5 "
Rungon materiaaliSinkki ja ruostumaton teräs
Runkoleveys18 "
SylinterityyppiMunuainen
desibeliä99dB
Oven luovutusEi käsin
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
KäsiEi käsin
MateriaaliSinkki ja ruostumaton teräs
Virtalähde9V Akku
TyyppiSäänkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.79
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisäinen avainsylinterityyppi (vanne)
    • Sireenityyli (jatkuva)
    • Sireeni / torvi (dB) (99)
    • Testialue (10 Ft)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALARM LOCK 250x28WP siipivarren ohjauslukko Säänkestävä
€703.85 / yksikkö