AKRO-MILS RGTS10FP käsitrukki, 1 sylinteri, täyspneumaattinen, vihreä | AF3URB 8DEV1

AKRO-MILS RGTS10FP käsitrukki, 1 sylinteri, täyspneumaattinen, vihreä

Varastossa
Tuote: AF3URB Malli: RGTS10FPRistiviite: 8DEV1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat14 x 6 "
Sylinterin kapasiteetti1
Kahvan tyyppiJatkuva
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni21 "
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus54 "
kokonaisleveys22 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiTäysi pneumaattinen
Pyörän leveys3 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.255
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS RGTS10FP käsitrukki, 1 sylinteri, täyspneumaattinen, vihreä
€354.85 / yksikkö