AKRO-MILS AWS143630120B Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 96 säiliötä, sininen | AC9EHU 3FYW9

AKRO-MILS AWS143630120B Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 96 laatikkoa, sininen

Tuote: AC9EHU Malli: AWS143630120BRistiviite: 3FYW9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,548.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys11 5 / 8 "
Säiliön korkeus4"
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys4 1 / 8 "
Värisininen
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunKromattu
Kantavuus2000 lb
MateriaaliJohtohyllyt / muoviastiat
Hyllyjen lukumäärä12
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus74 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä96
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.95
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön syvyysAltaan leveysSyvyysLokeroiden kokonaismääräLeveysHinta
AKRO-MILS AWS143630120R Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 96 säiliötä, punainen | AC9EHR 3FYW7 AWS143630120Rpunainen11 5 / 8 "4 1 / 8 "14 "9636 "€1,548.84
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS143630120Y Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 96 säiliötä, keltainen | AC9EHT 3FYW8 AWS143630120YKeltainen11 5 / 8 "4 1 / 8 "14 "9636 "€1,548.84
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS143630130R Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 60 säiliötä, punainen | AC9EHW 3FYX3 AWS143630130Rpunainen11 5 / 8 "6 5 / 8 "14 "6036 "€1,515.69
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS143630130Y Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 60 säiliötä, keltainen | AC9EHX 3FYX4 AWS143630130YKeltainen11 5 / 8 "6 5 / 8 "14 "6036 "€1,515.69
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS183630128R Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 96 säiliötä, punainen | AC9EJA 3FYX8 AWS183630128Rpunainen17 7 / 8 "4 1 / 8 "18 "9636 "€1,788.89
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS183630128B Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 96 säiliötä, sininen | AC9EJC 3FYY1 AWS183630128Bsininen17 7 / 8 "4 1 / 8 "18 "9636 "€1,788.89
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS183630138R Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 60 säiliötä, punainen | AC9EJF 3FYY4 AWS183630138Rpunainen17 7 / 8 "6 5 / 8 "18 "6036 "€1,731.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AWS143630120B Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 96 laatikkoa, sininen
€1,548.84 / yksikkö