AKRO-MILS AWS184830282B Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 12 laatikkoa, sininen | AA2ABN 10A060

AKRO-MILS AWS184830282B Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 12 laatikkoa, sininen

Tuote: AA2ABN Malli: AWS184830282BRistiviite: 10A060
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,407.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys20 "
Säiliön korkeus12 "
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys12 3 / 8 "
Värisininen
Syvyys18 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs, muovi
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus74 "
kokonaisleveys48 "
Lokeroiden kokonaismäärä12
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLokeroiden kokonaismääräSäiliön väriSäiliön syvyysLeveysSäiliön korkeusAlustan tyyppiAltaan leveysSyvyysHinta
AKRO-MILS AWS184830280R Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 24 säiliötä, punainen | AA2ABF 10A053 AWS184830280R24punainen20 "48 "6"Hyllyastia12 3 / 8 "18 "€2,148.44
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184830280B Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 24 laatikkoa, sininen | AA2ABG 10A054 AWS184830280B24sininen20 "48 "6"Hyllyastia12 3 / 8 "18 "€1,849.22
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184830280Y Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 24 säiliötä, keltainen | AA2ABH 10A055 AWS184830280Y24Keltainen20 "48 "6"Hyllyastia12 3 / 8 "18 "€2,092.55
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184830281R Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 18 säiliötä, punainen | AA2ABJ 10A056 AWS184830281R18punainen20 "48 "8"Hyllyastia12 3 / 8 "18 "€1,650.85
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184830281B Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 18 laatikkoa, sininen | AA2ABK 10A057 AWS184830281B18sininen20 "48 "8"Hyllyastia12 3 / 8 "18 "€1,646.73
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184830281Y Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 18 laatikkoa, keltainen | AA2ABL 10A058 AWS184830281Y18Keltainen20 "48 "8"Hyllyastia12 3 / 8 "18 "€1,646.73
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184830282R Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 12 laatikkoa, punainen | AA2ABM 10A059 AWS184830282R12punainen20 "48 "12 "Hyllyastia12 3 / 8 "18 "€1,606.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AWS184830282B Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 12 laatikkoa, sininen
€1,407.37 / yksikkö