AKRO-MILS AWS183613014B Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 12 laatikkoa, sininen | AA8FTT 18D901

AKRO-MILS AWS183613014B Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 12 laatikkoa, sininen

Tuote: AA8FTT Malli: AWS183613014BRistiviite: 18D901
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€916.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys17 1 / 2 "
Säiliön korkeus12 1 / 2 "
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys10 7 / 8 "
Värisininen
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunkromi
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräshyllyt, teollisuusluokan polymeeriastiat
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus74 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä12
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.65
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLokeroiden kokonaismääräSäiliön väriSäiliön syvyysLeveysSäiliön korkeusAlustan tyyppiAltaan leveysSuorittaa loppuunHinta
AKRO-MILS AWS183613014G Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 12 laatikkoa, harmaa | AA8FTQ 18D898 AWS183613014G12Harmaa17 1 / 2 "36 "12 1 / 2 "Hyllyastia10 7 / 8 "kromi€916.56
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS183613018G Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 8 laatikkoa, harmaa | AA8FTV 18D903 AWS183613018G8Harmaa17 1 / 2 "36 "12 1 / 2 "Hyllyastia16 1 / 2 "kromi€822.94
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS183613018B Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 8 laatikkoa, sininen | AA8FTX 18D905 AWS183613018B8sininen17 1 / 2 "36 "12 1 / 2 "Hyllyastia16 1 / 2 "kromi€877.07
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS1836SNSB Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 12 laatikkoa, sininen | AA8FUA 18D909 AWS1836SNSB12sininen17-1 / 2 "36 "12 1 / 2 "Hyllyastia(6) 10-7 / 8 "ja (6) 16-1 / 2"kromi€877.72
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184813017B Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 8 laatikkoa, sininen | AC9EJM 3FYZ1 AWS184813017B8sininen15 1 / 2 "48 "12 7 / 16 "Jättisäiliö19 7 / 8 "Kromattu€1,206.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AWS183613014B Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 12 laatikkoa, sininen
€916.56 / yksikkö