AKRO-MILS 98636 Säleikköpenkkiteline, leveys 36 tuumaa, pituus 8 tuumaa, korkeus 20 tuumaa, harmaa | AB3PAN 1UMD9

AKRO-MILS 98636 Sälekaihdettu penkkiteline, 36 tuuman leveys, 8 tuumaa pituus, 20 tuumaa korkeus, harmaa

Varastossa
Tuote: AB3PAN Malli: 98636Ristiviite: 1UMD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered penkkiteline
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus120 lb
Materiaali16 ga. Teräs
Sivumäärä1
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus20 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils 98636 säleikköpenkkiteline soveltuu roikkuvien säiliöiden käsittelyyn/kannattamiseen pienten koneiden osien ja tarvikkeiden varastointiin autotehtailla, tuotantolinjoilla ja tuotantolaitoksilla.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 16 gaugen teräsrakenne ja jauhemaalattu viimeistely raskaita kuormia varten ja samalla korkea kulutuskestävyys.
  • Tässä säleiköllä varustetussa penkkitelineessä on tukijalat erilaisten roikkuvien roskakorien kuorman käsittelyä varten.
  • Siinä on myös ripustusreiät penkkitelineen ripustamista varten seinälle.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Laatikot: Nämä roskakorit asennetaan penkkitelineisiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Akro-Mils 98600 säleiköllä varustetun penkkitelineen kantavuus?

V. Se tukee jopa 120 lb:n kuormaa.

K. Kuinka monta laatikkoa voidaan asentaa Akro-Mils 98600 säleiköiseen penkkitelineeseen?

V. Tähän penkkitelineeseen mahtuu 60 pientä laatikkoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
AKRO-MILS 98600 säleikköinen penkkiteline, pituus 27-15/16 tuumaa, korkeus 19-9/16 tuumaa, harmaa | AC3TRC 2W718 98600Paistettu emali8-9 / 16 "19 9 / 16 "27 15 / 16 "€212.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 98636 Sälekaihdettu penkkiteline, 36 tuuman leveys, 8 tuumaa pituus, 20 tuumaa korkeus, harmaa
€207.82 / yksikkö