AKRO-MILS 98318GY pöytäteline, korkeus 32 tuumaa, leveys 16 tuumaa, pituus 18 tuumaa, terästä | AH6ZZK 36MX76

AKRO-MILS 98318GY Penkkiteline, korkeus 32 tuumaa, leveys 16 tuumaa, pituus 18 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AH6ZZK Malli: 98318GYRistiviite: 36MX76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,174.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiteline
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä2
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus32 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.0825
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 98318GY Penkkiteline, korkeus 32 tuumaa, leveys 16 tuumaa, pituus 18 tuumaa, terästä
€1,174.56 / yksikkö