AKRO-MILS 39120BLUE Kiinnitetty kansisäiliö, 12 gallonaa, pituus 21-1/2 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, sininen | AE4JRG 5LA33

AKRO-MILS 39120BLUE kiinnitetty kansisäiliö, 12 gallonaa, pituus 21-1/2 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AE4JRG Malli: 39120BLUERistiviite: 5LA33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.74 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
Koko12 gal.
Värisininen
Korkeus12 "
Sisällä pohjan pituus17 7 / 8 "
Sisällä pohjan leveys12 3 / 8 "
Sisäkorkeus12 "
Sisäpituus18 7 / 16 "
Sisäpuolella yläpituus19 3 / 4 "
Sisäpuolen yläleveys14 3 / 16 "
Sisäleveys13 1 / 4 "
Pituus20 "- 22"
Kantavuus12 gal.
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella12 1 / 2 "
Ulkopituus21 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys15 1 / 4 "
paketti Määrä6
tilavuus1.62 cu. ft.
Tilavuus1.62 cu. ft.
Leveys14 "- 16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)41.28
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lisävarusteet: RU843HR1420
    • Erittäin luja, teollisuuslaatuinen polymeerisäiliö on kiinnitettävä kansi, joka suojaa sen sisältöä ja sen enimmäiskapasiteetti on 1.62 kuutiometriä.
    • Pinottava ja sisäkkäin asetettava Akro-Mils 39120 sininen kiinnitetty kansisäiliö soveltuu keräilyyn, jakeluun, kuljetukseen ja varastointiin. , RU843HR1420

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysKokoVäripaketti MääräKorkeusSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
AKRO-MILS 39120RED kiinnitetty kansisäiliö, 12 gallonaa, pituus 21-1/2 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, punainen | AA8DWU 18C525 39120RED15 1 / 4 "12 gal.punainen612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€70.23
AKRO-MILS 39120GRN kiinnitetty kansisäiliö, 12 gallonaa, pituus 21-1/2 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, vihreä | AA8DWV 18C526 39120 GRN15 1 / 4 "12 gal.Vihreä612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€70.23
AKRO-MILS 39170 Kiinnitetty kansisäiliö, 17 gallonaa, pituus 21-1/2 tuumaa, korkeus 17 tuumaa, harmaa | AA9BGF 1BZ16 3917015 1 / 4 "17 gal.Harmaa312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "€80.72
AKRO-MILS 39-0854W023 Kiinnitetty kansisäiliö, 8 gallonaa, pituus 21-1/2 tuumaa, korkeus 9 tuumaa, harmaa | AD9ZNP 4W023 39-0854W02315 "8 gal.Harmaa--8 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "€61.91
AKRO-MILS 391204W024 Kiinnitetty kansisäiliö, pituus 21-1/2 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, harmaa | AD9ZNQ 4W024 391204W02415 "12 gal.Harmaa--12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "€66.62
AKRO-MILS 39085BLUE kiinnitetty kansisäiliö, 8.5 gallonaa, pituus 21-1/2 tuumaa, korkeus 9 tuumaa, sininen | AE4JRF 5LA32 39085SININEN15 1 / 4 "8 gal.sininen68 "- 10"7 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "€61.91
AKRO-MILS 39170BLUE Kiinnitetty kansisäiliö, 17 gallonaa, 21-1/2 tuumaa pituus, 17 tuumaa korkeus, sininen | AE4JRH 5LA34 39170SININEN15 1 / 4 "17 gal.sininen312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "€80.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 39120BLUE kiinnitetty kansisäiliö, 12 gallonaa, pituus 21-1/2 tuumaa, korkeus 12-1/2 tuumaa, sininen
€72.74 / yksikkö