Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30098YELLO hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, keltainen | AD8GTF 4KEV8

AKRO-MILS 30098YELLO hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AD8GTF Malli: 30098YELLORistiviite: 4KEV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.26 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriKeltainen
Korkeus6 "- 8"
Sisäkorkeus5 15 / 16 "
Sisäpituus16 "
Sisäleveys5"
Pituus16 "- 18"
Kantavuus35 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella6"
Ulkopituus17 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys6 5 / 8 "
paketti Määrä10
tilavuus0.29 cu. ft.
Tilavuus0.29 cu. ft.
Leveys6 "- 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)47.94
Laivan leveys (cm)19.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30098SCLAR hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas | AD3NQV 40K456 30098 SCLARPoista valinta€17.73
AKRO-MILS 30098RED hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, punainen | AD8GTE 4KEV7 30098REDpunainen€17.26
AKRO-MILS 30098BLUE hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, sininen | AD8GTG 4KEV9 30098SININENsininen€17.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30098YELLO hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, keltainen
€17.26 / yksikkö