AKRO-MILS 30014SCLAR hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas | AD3NBP 40J782

AKRO-MILS 30014SCLAR-hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NBP Malli: 30014SCLARRistiviite: 40J782

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€54.14 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriPoista valinta
Korkeus6 "- 8"
Sisäkorkeus5 15 / 16 "
Sisäpituus21 3 / 4 "
Sisäleveys9 1 / 2 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus35 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella6"
Ulkopituus23 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys11 1 / 8 "
paketti Määrä6
tilavuus0.75 cu. ft.
Tilavuus0.75 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)62.55
Laivan leveys (cm)30.81
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30014BLUE hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, sininen | AD3NBM 40J779 30014SININENsininen€48.98
AKRO-MILS 30014RED hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, punainen | AD3NBN 40J781 30014REDpunainen€48.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30014SCLAR-hyllylaatikko, pituus 23-5/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kirkas
€54.14 / yksikkö