AKG CC1600-3 Air Aftercooler Max Hp 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9

AKG CC1600-3 ilman jälkijäähdytin Max Hp 350 2300 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9RLT Malli: CC1600-3Ristiviite: 4UJE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,183.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen jälkijäähdytin
Syvyys24.76 "
Korkeus35.9 "
Maks. Vahvistimet13.2/6.6
Maks. Virtaus CFM @ 100 PSI2300
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila350 F
Min. Paine60 PSI
PutkimateriaaliAlumiini
Jännite230/460
Leveys40.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
Laivan korkeus (cm)105.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletin HP (5)
    • Fin materiaali (alumiini)
    • Kytkentärasia (yhden pisteen sähköinen)
    • Maks. Kompressori HP (350)
    • NPT-tulo- / lähtöilma (tulo) (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. VahvistimetMaks. LämpötilaJänniteLeveysHinta
AKG CC100-1 Ilmajäähdytteinen jälkijäähdytin Max Hp 20 CFM | AD113RLM 9UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "€1,889.72
AKG CC200-1 Ilmajäähdytteinen jälkijäähdytin Max Hp 40 Cfm | AD245RLN 9UJE4 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "€2,205.62
AKG CC450-1 Ilmajäähdytteinen jälkijäähdytin Max Hp 75 Cfm | AD539RLP 9UJE4 CC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "€3,210.87
AKG CC600-1 Ilmanjäähdytin Max Hp 125 Cfm | AD785RLQ 9UJE4 CC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "€4,686.36
AKG CC2500-3 Ilmanjäähdytin Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "€13,789.89
AKG CC3500-3 Ilmanjäähdytin Max Hp 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "€17,075.31
AKG C-1835BG ilmajäähdytteinen jälkijäähdytin Max Hp 10 35 Cfm | AD9RMF 4UJG3 C-1835BG1.77 "5.55 "-400 F-15.94 "€433.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG CC1600-3 ilman jälkijäähdytin Max Hp 350 2300 Cfm
€11,183.62 / yksikkö