Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKG C-3560BG ilmajäähdytteinen jälkijäähdytin Max Hp 15 60 Cfm | AD9RMG 4UJG4

AKG C-3560BG Ilmajäähdytteinen jälkijäähdytin Max Hp 15 60 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9RMG Malli: C-3560BGRistiviite: 4UJG4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€484.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen jälkijäähdytin
Syvyys1.77 "
Korkeus6.77 "
Maks. Virtaus CFM @ 100 PSI60
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Paine60 PSI
PutkimateriaaliAlumiini
Leveys15.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fin materiaali (alumiini)
    • Maks. Kompressori HP (15)
    • NPT-tulo- / lähtöilma (tulo) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. VahvistimetMaks. LämpötilaJänniteLeveysHinta
AKG CC100-1 Ilmajäähdytteinen jälkijäähdytin Max Hp 20 CFM | AD113RLM 9UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "€1,889.72
AKG CC200-1 Ilmajäähdytteinen jälkijäähdytin Max Hp 40 Cfm | AD245RLN 9UJE4 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "€2,205.62
AKG CC450-1 Ilmajäähdytteinen jälkijäähdytin Max Hp 75 Cfm | AD539RLP 9UJE4 CC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "€3,210.87
AKG CC600-1 Ilmanjäähdytin Max Hp 125 Cfm | AD785RLQ 9UJE4 CC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "€4,686.36
AKG CC1600-3 Air Aftercooler Max Hp 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9 CC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "€11,183.62
AKG CC2500-3 Ilmanjäähdytin Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "€13,789.89
AKG CC3500-3 Ilmanjäähdytin Max Hp 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "€17,075.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG C-3560BG Ilmajäähdytteinen jälkijäähdytin Max Hp 15 60 Cfm
€484.10 / yksikkö