AKG AP70-8051 Öljynjäähdyttimen vaihtomoottori 59.9 hv lämmönpoisto AF2AJY 6PKU5

AKG AP70-8051 öljynjäähdytin AC-moottori 59.9 hv lämpö poistettu

Varastossa
Tuote: AF2AJY Malli: AP70-8051Ristiviite: 6PKU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,148.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkoilmajäähdytin
desibeliä92
Siirtymä4.88 kuparia.
Suodattimen tyyppiSpin-On
Suorittaa loppuunMusta
Lämmönvaihtimen materiaalialumiini
HP: n lämpö poistettu59.9
Tuloaukon kokoKoodi 61, 2 "Laippa
mikronia9
Moottorin vahvistimetPuhallin - 6.2 / 3.1 Pumppu -19.6 / 9.8
Moottorin kotelomateriaaliTeräs
Moottori HPTuuletin - 2 pumppua - 7.5
Kokonaissyvyys38 "
Kokonaiskorkeus31.4 "
kokonaisleveys38.2 "
Pumpun materiaaliTeräs / alumiini
Pumpun kierrosluku1750
TyyppiAC-moottori pumpulla
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 179.17
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulettimen terän materiaali (nailon)
    • Tuulettimen suojuksen materiaali (teräs)
    • GPM @ 1750 kierrosta / min (36.5)
    • Lähtöportin koko (SAE # 20)
    • Alamerkki: COOL-LINE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSyvyysSuorittaa loppuunkokonaisleveysPortin kokoTyyppiJänniteLeveysHinta
AKG AL5-1 Öljynjäähdytin Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hv | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Musta maalattu-SAE # 12AC-moottori115/23013.78 "€1,564.19
AKG A8-1 öljynjäähdytin AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hp | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Musta maalattu-SAE # 12AC-moottori115/23013.78 "€1,678.88
AKG A10-1 Öljynjäähdytin Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hv | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Musta maalattu-SAE # 16AC-moottori115/23015.75 "€1,559.24
AKG A15-1 Öljynjäähdytin Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hv | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Musta maalattu-SAE # 16AC-moottori115/23016.54 "€1,706.75
AKG A20-1 Öljynjäähdytin Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hv | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Musta maalattu-SAE # 20AC-moottori115/23021.65 "€1,864.01
AKG A30-1 Öljynjäähdytin Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hv | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Musta maalattu-SAE # 20AC-moottori115/23025.59 "€2,543.18
AKG A40-1 Öljynjäähdytin Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Musta maalattu-SAE # 20AC-moottori115/23026.38 "€3,065.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG AP70-8051 öljynjäähdytin AC-moottori 59.9 hv lämpö poistettu
€8,148.48 / yksikkö