AKG A275-3 Öljynjäähdytin Ac 20-350 Gpm 230/460 V 10 Hv | AD9RKM 4UJA8

AKG A275-3 öljynjäähdytin AC 20-350 Gpm 230/460 V 10 Hp

Varastossa
Tuote: AD9RKM Malli: A275-3Ristiviite: 4UJA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,986.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkoilmajäähdytin
rakentaminenAlumiini
Syvyys30.7 "
Suorittaa loppuunMusta maalattu
Virta-alueet (GPM)20 ja 350
Korkeus59.76 "
HP: n lämpö poistettu275
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila250
Moottorin vahvistimet26/13
Moottori HP10
NEMA / IEC-kehys215TC
Portin koko3 "SAE 4 pulttilaippa
TyyppiAC-moottori
Jännite230/460
Leveys53.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 319.5
Laivan korkeus (cm)119.89
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COOL-LINE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSyvyysSuorittaa loppuunkokonaisleveysPortin kokoTyyppiJänniteLeveysHinta
AKG AL5-1 Öljynjäähdytin Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hv | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Musta maalattu-SAE # 12AC-moottori115/23013.78 "€1,564.19
AKG A8-1 öljynjäähdytin AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hp | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Musta maalattu-SAE # 12AC-moottori115/23013.78 "€1,678.88
AKG A10-1 Öljynjäähdytin Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hv | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Musta maalattu-SAE # 16AC-moottori115/23015.75 "€1,559.24
AKG A15-1 Öljynjäähdytin Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hv | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Musta maalattu-SAE # 16AC-moottori115/23016.54 "€1,706.75
AKG A20-1 Öljynjäähdytin Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hv | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Musta maalattu-SAE # 20AC-moottori115/23021.65 "€1,864.01
AKG A30-1 Öljynjäähdytin Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hv | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Musta maalattu-SAE # 20AC-moottori115/23025.59 "€2,543.18
AKG A40-1 Öljynjäähdytin Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hp | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Musta maalattu-SAE # 20AC-moottori115/23026.38 "€3,065.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG A275-3 öljynjäähdytin AC 20-350 Gpm 230/460 V 10 Hp
€16,986.97 / yksikkö