Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS Urosliitin, 37 asteen laippa x Jic | AB2ERX 1LNU9

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS Urosliitin, 37 asteen leikkaus x Jic

Varastossa
Tuote: AB2ERX Malli: 2408-08SSRistiviite: 1LNU9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiespistoke, 37 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLeimahdus x JIC
Leveän langan koko3 / 4-16
Flare-tyyppi37 Tutkinnot
Kuusiokoko13 / 16 "
Max. Paine6000 psi
Temp. alue-165 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-04SS Urosliitin, 37 asteen laippa x Jic | AB2ERU 1LNU6 2408-04SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "€18.15
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-05SS Urosliitin, 37 asteen laippa x Jic | AB2ERV 1LNU7 2408-05SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "€26.96
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-06SS Urosliitin 37 asteen laippa x Jic | AB2ERW 1LNU8 2408-06SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "€21.81
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-10SS Urosliitin, 37 asteen laippa x Jic | AB2ERY 1LNV1 2408-10SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "€63.83
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-12SS urosliitin 37 asteen laippa x Jic | AB2ERZ 1LNV2 2408-12SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "€76.77
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-16SS Urosliitin, 37 asteen laippa x Jic | AB2ETA 1LNV3 2408-16SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"€104.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS Urosliitin, 37 asteen leikkaus x Jic
€35.35 / yksikkö