Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRSEPT 76071 Line Splice 90 asteen korjaus 1/2 ulkohalkaisija | AH2BDU 24EM86

AIRSEPT 76071 linjajatkos 90 asteen korjaus 1/2 ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AH2BDU Malli: 76071Ristiviite: 24EM86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjaliitoksen 90 asteen korjaus
MateriaaliAlumiini, kumi
Palojen lukumäärä7
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Koko3-3/4"H x 2-3/4"W x 1-1/4"D
TyyppiIlmastointi, jäähdytysneste, lämmitin, öljy, ohjaustehostimen paluu, vaihteisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
AIRSEPT 76072 Line Splice 90 asteen korjaus 3/8 ulkohalkaisija | AH2BDV 24EM87 760723 / 8 "€43.54
AIRSEPT 76073 Line Splice 90 asteen korjaus 5/16 Ulkohalkaisija | AH2BDW 24EM88 760735 / 16 "€43.54
AIRSEPT 76074 Line Splice 90 asteen korjaus 5/8 ulkohalkaisija | AH2BDX 24EM89 760745 / 8 "€57.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRSEPT 76071 linjajatkos 90 asteen korjaus 1/2 ulkohalkaisija
€43.54 / yksikkö