Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRSEPT 75100 Darg-letkukokoonpanosarja Ilmastointi 10 tuuman pituus | AB7WTQ 24EM70

AIRSEPT 75100 Darg Hose Asennussarja Ilmastointi, 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB7WTQ Malli: 75100Ristiviite: 24EM70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDARG-letkusarja
Korkeus2"
Pituus10 "
TyyppiA / C
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRSEPT 75100 Darg Hose Asennussarja Ilmastointi, 10 tuuman pituus
€168.12 / yksikkö