Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIROTRONICS MC7004531J Ajastinrele 12VDC 25A SPST AH9KJL 40AP79

AIROTRONICS MC7004531J Aikaviiverele 12VDC 25A SPST

Varastossa
Tuote: AH9KJL Malli: MC7004531JRistiviite: 40AP79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäKytkin
Base TypeEi sovellettavissa
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)25A
YhteydenottolomakeSPST
YhteystiedotHopea-tinaoksidi
SähköliitäntäPinta-asennus
ToimintoViivästys merkinnässä, Viive tauolla, Yksittäiskuva, Intervalli, Prosenttiosuus
Hz50/60
Maks. Ajan asetus1023 min.
Min. Ajan asetus0.1 sekuntia.
Asennuspinta
Toimintojen määrä5
Toiminnot5
Nastat5
PistorasiaEi sovellettavissa
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitHinta
AIROTRONICS MC1004531J Ajastinrele 120VAC 25A SPST | AH9KJH 40AP76 MC1004531J120 VAC€86.78
AIROTRONICS MC2004531J Ajastinrele 230VAC 25A SPST | AH9KJJ 40AP77 MC2004531J230 VAC€86.05
AIROTRONICS MC3004531J Ajastinrele 24VAC 25A SPST | AH9KJK 40AP78 MC3004531J24 VAC€86.05
AIROTRONICS MC4004531J Ajastinrele 24VDC 25A SPST | AH9KJM 40AP80 MC4004531J24 VDC€86.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIROTRONICS MC7004531J Aikaviiverele 12VDC 25A SPST
€86.21 / yksikkö