AIRMASTER FAN LC42BD Mancooler, hihnakäyttö, koko 42 tuumaa

Tuote: CE7WUX Malli: LC42BDRistiviite: 78933
€617.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Cooler
Terä Dia.42 "
Terän materiaaliAlumiini
Virtausnopeus13036 cfm
KoteloTeräs
Nopeuksien määrä2
Power Rating1
Äänitaso70 dBA
Nopeus582 RPM
Jännitearvot115 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Airmaster Fan LC42BD kannettava mancooler on suunniteltu raskaiden tuotantolaitosten ja muiden pölyisten tai likaisten ympäristöjen jäähdyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yksivaiheinen kuulalaakeroitu moottori, joka tuottaa voimakkaan ilmavirran (11850 - 13036 cfm) lattiatasolla.
  • Sen järeä ja kestävä rakenne tekee siitä sopivan päivittäiseen käyttöön, ja tehokkaat laakerit tarjoavat sujuvan toiminnan.
  • Sen mukana tulee epoksipinnoitettu terässuoja, joka sulkee tuulettimen siivet suojaamaan niitä vaurioilta ja estämään myös vahingossa tapahtuvia vammoja.
  • Airmaster LC42BD -tuulettimessa on 8 tuuman teräspyörät, jotka mahdollistavat helpon vierimisen paikasta toiseen.
  • Siinä on täysleveä helppokäyttöinen kahva ja nelilapaiset alumiinipotkurit pistejäähdytystyöasemille tai tuotantolinjoille tai yleiseen jäähdytykseen varastoissa, tuotantoyksiköissä ja kuljetustoiminnoissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on hihnakäyttömekanismi?

V. Tässä 42 tuuman tuulettimessa on hihnakäyttömekanismi, joka yhdistää moottorin ja puhaltimen juoksupyörän hihnaan ja jota voidaan säätää halutun tuulettimen nopeuden saavuttamiseksi.

K. Mikä on 2-nopeuksinen vipukytkin?

V. Keinukytkimessä on painike toimintoa varten, jota voidaan painaa molemmista päistä sähköpiirin kytkemiseksi tai katkaisemiseksi.

K. Mikä ODP-kotelo on?

A. ODP (avoin tippumaton) kotelo mahdollistaa ilman virtauksen vapaasti moottorin läpi ylikuumenemisen estämiseksi ja nesteiden pääsyn moottoriin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.VirtausnopeusNopeuksien määräÄänitasoNopeusHinta
AIRMASTER FAN LC36BD Mancooler, hihnaveto, koko 36 tuumaa | CF2UKF 78938 LC36BD36 "8758 cfm268 dBA600 Rpm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN LC42BD Mancooler, hihnakäyttö, koko 42 tuumaa
€617.02 / yksikkö