AIRMASTER FAN 78969 Ilmankiertopumppu 18 tuumaa 2966 Cfm 115v | AC2DJF 2HYH7 / I-18HS

AIRMASTER FAN 78969 Ilmankiertopumppu 18 tuumaa 2966 Cfm 115v

Tuote: AC2DJF Malli: 78969Ristiviite: 2HYH7 / I-18HS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.18 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM korkea2966
CFM matala2013
CFM Medium2437
Johdon pituus8ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1600
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus47 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys23 "
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/8
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1600
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennuspaikkaLattia
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.65
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.22.5 "
Vaihe1
Akselin dia.3 / 8 "
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Leveys25 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)64.14
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskoollaTerä Dia.Maks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta
AIRMASTER FAN DD3641 Ilmankiertopumppu 36 tuumaa 11 200 Cfm 115v | AB9UMT 2FDA7 / 60471 DD364144 "koolla36 "20 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/2830/600Pysyvä jaettu kondensaattori€976.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 78969 Ilmankiertopumppu 18 tuumaa 2966 Cfm 115v