AIRMASTER FAN 94497 Imusäleikkö, säädettävä, koko 54 x 96 tuumaa

Tuote: CE7XFM Malli: 94497
€3,256.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver
Korkeus96 "
MateriaaliAlumiini
Terien lukumäärä17
Seinän aukon koko54 x 96 "
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LE47A Säädettävä imusäleikkö, 54 "WX 96" H

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTerien lukumääräLeveysHinta
AIRMASTER FAN 94328 Imuaukko, säädettävä, koko 60 x 60 tuumaa | CE7WZY 9432860 "1060 "€2,276.40
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 94329 Imuaukko, säädettävä, koko 60 x 42 tuumaa | CE7WZZ 9432942 "660 "€1,744.91
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 94330 Imuaukko, säädettävä, koko 60 x 48 tuumaa | CE7XAA 9433048 "860 "€1,903.75
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 94331 Imuaukko, säädettävä, koko 54 x 54 tuumaa | CE7XAB 9433154 "954 "€1,992.33
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 94334 Imuaukko, säädettävä, koko 48 x 72 tuumaa | CE7XAC 9433472 "1248 "€2,120.62
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 94335 Imuaukko, säädettävä, koko 48 x 60 tuumaa | CE7XAD 9433560 "1048 "€1,796.07
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 94336 Imuaukko, säädettävä, koko 48 x 48 tuumaa | CE7XAE 9433648 "848 "€1,528.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 94497 Imusäleikkö, säädettävä, koko 54 x 96 tuumaa
€3,256.91 / yksikkö