AIRMASTER FAN 39223 Kaappituuletin, Hihnakäyttö, Koko 30 tuumaa, 1/2 Hp, 3-vaiheinen, 230/460 V | CE7WGP CWF-30-2A3E

AIRMASTER FAN 39223 Kaapin tuuletin, hihnakäyttö, koko 30 tuumaa, 1/2 hv, 3-vaiheinen, 230/460 V

Tuote: CE7WGP Malli: 39223Ristiviite: CWF-30-2A3E
€2,985.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin poistoilmapuhallin
Laakerityyppipallo
Syvyys25 "
Virtausnopeus6066 cfm
Korkeus36 1 / 2 "
HP1/2
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Nopeus574 Rpm
Jännitearvot230 / 460 VAC
Leveys36 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusHPPotkurin dia.NopeusJännitearvotLeveysHinta
AIRMASTER FAN 39236 Kaappituuletin, hihnaveto, koko 36 tuumaa, 3/4 Hp, 1-vaihe, 115/230 V | CE7WGU CWF-36-3AS1E 392368143 cfm42 1 / 2 "3/436 "415 Rpm115 / 230 VAC42 1 / 2 "€3,347.02
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 39237 Kaappituuletin, hihnaveto, koko 36 tuumaa, 1/2 Hp, 3-vaiheinen, 230/460 V | CE7WGV CWF-36-2A3E 392378143 cfm42 1 / 2 "1/236 "415 Rpm230 / 460 VAC42 1 / 2 "€3,159.93
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 39247 Kaappituuletin, hihnaveto, koko 42 tuumaa, 3/4 Hp, 3-vaihe, 230/460 V | CE7WGZ CWF-42-3A3E 3924711039 cfm48 1 / 2 "3/442 "413 Rpm230 / 460 VAC48 1 / 2 "€3,954.87
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 39255 Kaappituuletin, Hihnaveto, Koko 48 tuumaa, 1 Hp, 3-vaiheinen, 230/460 V | CE7WHB CWF-48-4A3E 3925514970 cfm54 1 / 2 "148 "372 Rpm230 / 460 VAC54 1 / 2 "€4,428.33
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 39257 Kaappituuletin, Hihnaveto, Koko 48 tuumaa, 1 Hp, 3-vaiheinen, 230/460 V | CE7WHC CWF-48-4A1E 3925714970 cfm54 1 / 2 "148 "372 Rpm230 / 460 VAC54 1 / 2 "€4,232.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 39223 Kaapin tuuletin, hihnakäyttö, koko 30 tuumaa, 1/2 hv, 3-vaiheinen, 230/460 V
€2,985.82 / yksikkö