AIRMASTER FAN 32533 Upblast Exhaust Fan, Centrifugal Belt Drive, 3/4 Hp, 3 Phase, 208/230/460 V | CE7WAL CBU150HA

AIRMASTER FAN 32533 Upblast-tuuletin, keskipakohihnaveto, 3/4 hv, 3-vaiheinen, 208/230/460 V

Tuote: CE7WAL Malli: 32533Ristiviite: CBU150HA
€2,142.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Pohjan koko24-3 / 4x 2 "
Mitat33 3 / 4 "
Virtausnopeus3150 cfm
HP3/4
Nopeus1300 rpm
Jännitearvot208/230/460 VAC
Pyörän halkaisija15 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMitatVirtausnopeusHPNopeusJännitearvotPyörän halkaisijaHinta
AIRMASTER FAN 32524 Upblast pakopuhallin, keskipakohihnaveto, 1/4 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7WAC CBU130CA 3252421x 2 "30-1 / 4 "1590 cfm1/41125 Rpm115 / 230 VAC13 "€1,979.35
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32525 Upblast pakopuhallin, keskipakohihnaveto, 1/3 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7WAD CBU130DA 3252521x 2 "30-1 / 4 "1760 cfm1/31225 rpm115 / 230 VAC13 "€1,987.75
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32526 Upblast pakopuhallin, keskipakohihnaveto, 1/2 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7WAE CBU130FA 3252621x 2 "30-1 / 4 "2100 cfm1/21425 Rpm115 / 230 VAC13 "€2,015.24
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32527 Upblast pakopuhallin, keskipakohihnaveto, 1/2 Hp, 3-vaihe, 208/230/460 V | CE7WAF CBU130FA 3252721x 2 "30-1 / 4 "2100 cfm1/21425 Rpm208/230/460 VAC13 "€2,003.78
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32528 Upblast pakopuhallin, keskipakohihnaveto, 1/3 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7WAG CBU150DA 3252824-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2300 cfm1/31000 Rpm115 / 230 VAC15 "€2,103.05
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32529 Upblast pakopuhallin, keskipakohihnaveto, 1/2 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7WAH CBU150FA 3252924-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 cfm1/21200 Rpm115 / 230 VAC15 "€2,129.78
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32531 Upblast pakopuhallin, keskipakohihnaveto, 1/2 Hp, 3-vaihe, 208/230/460 V | CE7WAJ CBU150FA 3253124-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 cfm1/21200 Rpm208/230/460 VAC15 "€2,118.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 32533 Upblast-tuuletin, keskipakohihnaveto, 3/4 hv, 3-vaiheinen, 208/230/460 V
€2,142.00 / yksikkö