AIRMASTER FAN 32468 Poistoilmapuhallin, keskipakohihnaveto, 1 hv, 1 vaihe, 115/230 V

Tuote: CE7VYD Malli: 32468Ristiviite: CBD150JA
€1,871.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Pohjan koko24-3 / 4x 2 "
Mitat33-1 / 4 "
Virtausnopeus3850 cfm
HP1
MateriaaliAlumiini
Nopeus1500 rpm
Jännitearvot115 / 230 VAC
Pyörän halkaisija15 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMitatVirtausnopeusHPNopeusJännitearvotPyörän halkaisijaHinta
AIRMASTER FAN 32459 Pakotuuletin, Keskipakohihnaveto, 1/4 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VXU CBD130CA 3245921x 2 "29.63 "1950 cfm1/41200 Rpm115 / 230 VAC13 "€1,497.49
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32460 Pakotuuletin, Keskipakohihnaveto, 1/3 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VXV CBD130DA 3246021x 2 "29.63 "2100 cfm1/31300 rpm115 / 230 VAC13 "€1,518.11
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32461 Pakotuuletin, Keskipakohihnaveto, 1/2 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VXW CBD130FA 3246121x 2 "29.63 "2420 cfm1/21500 rpm115 / 230 VAC13 "€1,554.00
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32462 Pakotuuletin, Keskipakohihnaveto, 1/2 Hp, 3-vaiheinen, 208/230/460 V | CE7VXX CBD130FA 3246221x 2 "29.63 "2420 cfm1/21500 rpm208/230/460 VAC13 "€1,600.58
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32463 Pakotuuletin, Keskipakohihnaveto, 1/3 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VXY CBD150DA 3246324-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "2600 cfm1/31000 Rpm115 / 230 VAC15 "€1,656.33
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32464 Pakotuuletin, Keskipakohihnaveto, 1/2 Hp, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VXZ CBD150FA 32464-28-1/4 x 31-1/2"3100/3000/2900/2800/2610/2350/1900 Cfm1/21200 Rpm115 / 230 VAC15 "€1,707.49
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32465 Pakotuuletin, Keskipakohihnaveto, 1/2 Hp, 3-vaiheinen, 208/230/460 V | CE7VYA CBD150FA 3246524-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3100 cfm1/21200 Rpm208/230/460 VAC15 "€1,705.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 32468 Poistoilmapuhallin, keskipakohihnaveto, 1 hv, 1 vaihe, 115/230 V
€1,871.67 / yksikkö