AIRMASTER FAN 32097-putken aksiaalipuhallin, suora käyttö, terän halkaisija 30 tuumaa, 2 hv, 1 vaihe, 115/230 V

Tuote: CE7VKB Malli: 32097Ristiviite: PLDA30MA
€4,083.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliValettu alumiini
Virtausnopeus12000 cfm
Nopeuksien määrä1
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus33 "
Power Rating2
Nopeus1725 rpm
Jännitearvot115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.VirtausnopeusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusPower RatingNopeusJännitearvotHinta
AIRMASTER FAN 32002 Putki-aksiaalituuletin, suorakäyttöinen, siiven halkaisija 12 tuumaa, 1-vaihe, 115/230 V | CE7VGJ PLDA12FZ 3200212 "1875 cfm14 "14 "1/23450 Rpm115 / 230 VAC€1,997.67
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32003 Putki-aksiaalituuletin, suorakäyttöinen, lavan halkaisija 12 tuumaa, 3-vaiheinen, 230/460 V | CE7VGK PLDA12FZ 3200312 "1875 cfm14 "14 "1/23450 Rpm230 / 460 VAC€1,755.60
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32004 Putki-aksiaalituuletin, suorakäyttöinen, lavan halkaisija 12 tuumaa, 1-vaihe, 115/230 V | CE7VGL PLDA12FZ 3200412 "1875 cfm14 "14 "1/23450 Rpm115 / 230 VAC€2,708.62
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32005 Putki-aksiaalituuletin, suorakäyttöinen, lavan halkaisija 12 tuumaa, 3-vaiheinen, 230/460 V | CE7VGM PLDA12FZ 3200512 "1875 cfm14 "14 "1/23450 Rpm230 / 460 VAC€2,434.47
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32008 Putki-aksiaalituuletin, suorakäyttöinen, lavan halkaisija 12 tuumaa, 3/4 Hp, 1-vaihe, 115/230 V | CE7VGN PLDA12HZ 3200812 "2044 cfm14 "14 "3/43450 Rpm115 / 230 VAC€1,795.31
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32009 Putki-aksiaalituuletin, suorakäyttöinen, lavan halkaisija 12 tuumaa, 3/4 Hp, 3-vaihe, 230/460 V | CE7VGP PLDA12HZ 3200912 "2044 cfm14 "14 "3/43450 Rpm230 / 460 VAC€2,114.51
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32010 Putki-aksiaalituuletin, suorakäyttöinen, lavan halkaisija 12 tuumaa, 3/4 Hp, 1-vaihe, 115/230 V | CE7VGQ PLDA12HZ 3201012 "2044 cfm14 "14 "3/43450 Rpm115 / 230 VAC€2,880.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 32097-putken aksiaalipuhallin, suora käyttö, terän halkaisija 30 tuumaa, 2 hv, 1 vaihe, 115/230 V
€4,083.93 / yksikkö