AIRMASTER FAN 30470 Upblast-tuuletin, suora käyttö, potkurin halkaisija 42 tuumaa, 1 hv, 3 vaihe

Tuote: CE7VDP Malli: 30470Ristiviite: UP42H-I8
€6,555.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
Pohjan koko57x 2-1 / 2 "
Mitat57 "
Virtausnopeus14640 cfm
HP1
Potkurin dia.42 "
Nopeus850 rpm
Jännitearvot230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMitatVirtausnopeusHPPotkurin dia.NopeusJännitearvotHinta
AIRMASTER FAN 30250 Upblast tuuletin, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 18 tuumaa, 1/2 hv, 1 vaihe | CE7VDC UP18H-G3 3025033x 2-1 / 2 "33 "3853 cfm1/218 "1750 rpm115 / 230 VAC€2,734.58
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 30260 Upblast tuuletin, suorakäyttö, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/3 hv, 1 vaihe | CE7VDD UP24H-F3 3026039x 2-1 / 2 "39 "4495 cfm1/324 "1150 Rpm115 / 230 VAC€3,228.65
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 30270 Upblast tuuletin, suorakäyttö, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1 hv, 1 vaihe | CE7VDE UP24H-I3 3027039x 2-1 / 2 "39 "6847 cfm124 "1750 rpm115 / 230 VAC€3,082.04
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 30280 Upblast tuuletin, suorakäyttö, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 3/4 hv, 1 vaihe | CE7VDF UP30H-H3 3028045x 2-1 / 2 "45 "9802 cfm3/430 "1150 Rpm115 / 230 VAC€2,973.60
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 30400 Upblast tuuletin, suorakäyttö, potkurin halkaisija 18 tuumaa, 1/2 Hp, 3-vaihe | CE7VDG UP18H-G8 3040033x 2-1 / 2 "33 "3853 cfm1/218 "1750 rpm230 / 460 VAC€2,686.47
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 30410 Upblast tuuletin, suorakäyttö, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1/3 hv, 3-vaihe | CE7VDH UP24H-F8 3041039x 2-1 / 2 "39 "4495 cfm1/324 "1150 Rpm230 / 460 VAC€4,420.69
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 30420 Upblast tuuletin, suorakäyttö, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1 hv, 3 vaihetta | CE7VDJ UP24H-I8 3042039x 2-1 / 2 "39 "6847 cfm124 "1750 rpm230 / 460 VAC€3,090.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 30470 Upblast-tuuletin, suora käyttö, potkurin halkaisija 42 tuumaa, 1 hv, 3 vaihe
€6,555.05 / yksikkö