AIRMASTER FAN 25315 Pakokaasupuhallin, suoraveto, prop Dia 18 tuumaa, 1/2 hv, 1 vaihe, 115/230 V

Tuote: CE7VBA Malli: 25315Ristiviite: H18V76-1
€1,408.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Virtausnopeus3900 cfm
Asunnon korkeus24 "
Asunnon pituus24 "
Kotelon leveys10 "
Power Rating1/2
Jännitearvot115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysPower RatingJännitearvotHinta
AIRMASTER FAN 25300 Pakotuuletin, suorakäyttö, potkurin halkaisija 12 tuumaa, 1/6 hv, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VAX H12V76-1 253001480 cfm16 "16 "10 "1/6115 / 230 VAC€1,077.49
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25305 Pakotuuletin, suorakäyttö, potkurin halkaisija 16 tuumaa, 1/2 hv, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VAY H16V76-1 253052700 cfm22 "22 "12 "1/2115 / 230 VAC€1,311.93
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25310 Pakotuuletin, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 16 tuumaa, 1/2 hv, 3 vaihetta, 230/460 V | CE7VAZ H16V836-1 253102700 cfm22 "22 "12 1 / 4 "1/2230 / 460 VAC€1,263.05
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25320 Pakotuuletin, suorakäyttö, potkurin halkaisija 18 tuumaa, 1/2 hv, 3 vaihetta, 230/460 V | CE7VBB H18V836-1 253203900 cfm24 "24 "10 "1/2230 / 460 VAC€1,367.67
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25335 Pakotuuletin, suorakäyttö, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1 hv, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VBE H24V76-2 253356860 cfm30 "30 "12 "1115 / 230 VAC€1,822.04
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25340 Pakotuuletin, suorakäyttöinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa, 1 hv, 3 vaihetta, 230/460 V | CE7VBF H24V836-2 253406860 cfm30 "30 "12 1 / 4 "1230 / 460 VAC€1,630.36
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 25355 Pakotuuletin, suorakäyttö, potkurin halkaisija 30 tuumaa, 1 hv, 1 vaihe, 115/230 V | CE7VBJ H30V76-1 253559470 cfm36 "36 "15 "1115 / 230 VAC€3,367.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 25315 Pakokaasupuhallin, suoraveto, prop Dia 18 tuumaa, 1/2 hv, 1 vaihe, 115/230 V
€1,408.91 / yksikkö