AIRMASTER FAN 22162 Air Blaster, suorakäyttö, matala jalusta, 1 vaihe, potkurin halkaisija 30 tuumaa | CE7UUC 30M-1-1/2LX

AIRMASTER FAN 22162 ilmapuhallin, suora käyttö, matala jalusta, 1 vaihe, potkurin halkaisija 30 tuumaa

Tuote: CE7UUC Malli: 22162Ristiviite: 30M-1-1/2LX
€6,708.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliValettu alumiini
Mitat30 x 20 x 32 "
Virtausnopeus11000 cfm
Taajuus60 Hz
KoteloTeräs
Power Rating1-1/2
Äänitaso92 dB
Nopeus1725 rpm
Jännitearvot115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoTerä Dia.Terän materiaaliNopeusJännitearvotMitatVirtausnopeusKoteloHinta
AIRMASTER FAN 22100 Air Blaster, suorakäyttö, matala jalusta, 1 vaihe, potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7UTA 18M-1/4L 2210074 dB18 "Valettu alumiini1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 cfmTeräs€3,098.84
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 22101 Air Blaster, suorakäyttöinen, matala jalusta, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7UTB 18MP-1/4L 2210174 dB18 "Valettu alumiini1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 cfmTeräs€2,615.45
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 22102 Air Blaster, suorakäyttöinen, matala jalusta, 1 vaihe, potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7UTC 18M-1/4LX 2210274 dB18 "Valettu alumiini1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 cfmTeräs€3,772.36
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 22103 Air Blaster, suorakäyttöinen, matala jalusta, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7UTD 18MP-1/4LX 2210374 dB18 "Valettu alumiini1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 cfmTeräs€3,781.53
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 22110 Air Blaster, suorakäyttöinen, matala jalusta, 1 vaihe, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7UTE 24M-1/4L 2211080 dB24 "Valettu alumiini1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 cfmTeräs€3,172.91
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 22111 Air Blaster, suorakäyttöinen, matala jalusta, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7UTF 24MP-1/4L 2211180 dB24 "Valettu alumiini1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "5200 cfmTeräs€3,154.58
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 22112 Air Blaster, suorakäyttöinen, matala jalusta, 1 vaihe, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7UTG 24M-1/4LX 2211280 dB24 "Valettu alumiini1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 cfmTeräs€3,851.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 22162 ilmapuhallin, suora käyttö, matala jalusta, 1 vaihe, potkurin halkaisija 30 tuumaa
€6,708.55 / yksikkö