AIRMASTER FAN 10740K ilmankiertopumppu, seinä, pudotusjohdolla, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7XPM DJ-WMF24-2SPH-DC

AIRMASTER FAN 10740K-ilmankierrätin, seinä, putkijohdolla, potkurin halkaisija 24 tuumaa

Tuote: CE7XPM Malli: 10740KRistiviite: DJ-WMF24-2SPH-DC
€760.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Terä Dia.24 "
Nykyinen arvostelu2.7 A
Virtausnopeus5280 cfm
Taajuus60 Hz
Suojuksen tyyppisaranoitu
KoteloTeräs
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä2
Power Rating1/3
Nopeus1120 Rpm
Jännitearvot115 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.MitatVirtausnopeusNopeusHinta
AIRMASTER FAN 10101K Ilmankiertolaite, Adapterilla, Vetoketju, Potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7XNP DJ-AKF24-2SPH 10101K24 "25 x 17 x 34 "5280 cfm1120 Rpm€641.45
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 10151K Ilmankiertolaite, Adapterilla, Vetoketju, Potkurin halkaisija 30 tuumaa | CE7XNQ DJ-AKF30-2SPH 10151K30 "34 x 17 x 35 "6915 cfm1115 Rpm€658.25
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 10203K Ilmankiertopumppu, Kanavalla, Vetoketju, Potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7XNR DJ-CCM24-2SPH 10203K24 "25 x 17 x 34 "5280 cfm1120 Rpm€739.20
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 10204K Ilmankierto, palkki, vetoketjulla, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7XNT DJ-BMF24-2SPH 10204K24 "25 x 17 x 34 "5280 cfm1120 Rpm€716.29
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 10253K Ilmankiertopumppu, Kanavalla, Vetoketju, Potkurin halkaisija 30 tuumaa | CE7XNU DJ-CCM30-2SPH 10253K30 "34 x 19 x 34 "5280 cfm1120 Rpm€753.71
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 10254K Ilmankierto, palkki, vetoketjulla, potkurin halkaisija 30 tuumaa | CE7XNV DJ-BMF30-2SPH 10254K30 "34 x 19 x 34 "5280 cfm1120 Rpm€734.62
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 10301K Ilmankiertolaite, Katto, Vetoketjulla, Potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7XNW DJ-CMF24-2SPH 10301K24 "25 x 17 x 34 "5280 cfm1120 Rpm€683.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 10740K-ilmankierrätin, seinä, putkijohdolla, potkurin halkaisija 24 tuumaa
€760.58 / yksikkö