AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-DC25 kanavateline, halkaisija 8 tuumaa, 50 jalkaa pituus, oranssi | AE3AUV 5AH48

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-DC25 kanavateline, halkaisija 8 tuumaa, pituus 50 jalkaa, oranssi

Varastossa
Tuote: AE3AUV Malli: SVH-DC25Ristiviite: 5AH48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavateline
VäriOranssi
Halkaisija2"
Pituus34 "
MateriaaliTeräs
Poistoaukon koko2"
Painealue2216 psi, 4500 psi
Paineen tyyppiAlhainen paine
Säätimen tyyppiSäädettävä
Leveys7.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-DC1250 kanavateline, halkaisija 12 tuumaa, 50 jalkaa pituus, oranssi | AH9BPK 39FW33 SVH-DC125012 "50 ft.polyeteeni€376.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-DC25 kanavateline, halkaisija 8 tuumaa, pituus 50 jalkaa, oranssi
€289.43 / yksikkö