AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15DCAN aksiaalikanisterituuletin, 8 tuuman koko, 15 jalkaa kanava, terästä | CD6JXA

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15DCAN aksiaalinen kanisterituuletin, 8 tuuman koko, 15 jalkaa kanava, terästä

Varastossa
Tuote: CD6JXA Malli: SVF-15DCAN

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,110.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria18A
VäriOranssi
Kanavan halkaisija8"
Kanavan pituus15 ft.
Kanavan koko15 ft.
Korkeus19 "
HP1 / 6 hp
Pituus15 ft.
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassaZirkoniumalumiinioksidi
TyyppiDC-kanisterin tuuletin
Jännite12V DC-
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriKanavan pituusHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaTyyppiJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15ACAN aksiaalikanisterituuletin, 8 tuumaa, 890 cfm, terästä | AE2MMX 4YG66 SVF-15ACAN3.6AOranssi, keltainen15 ft.1 / 3 hp870 CFMAC kanisterin tuuletin115V AC€1,074.28
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-25ACAN aksiaalikanisterituuletin, 8 tuuman koko, 115 V AC, terästä | AE2MMY 4YG68 SVF-25ACAN3.6AOranssi, keltainen25 ft.1 / 3 hp858 CFMAC kanisterin tuuletin115V AC€1,235.51
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-25DCAN aksiaalikanisterituuletin, 8 tuuman koko, 1/6 hv, 18A, 25 jalkaa Kanava, terästä | AE2MMZ 4YG69 SVF-25DCAN18AOranssi25 ft.1 / 6 hp796 CFMDC-kanisterin tuuletin12V DC-€1,192.54
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-6ACAN aksiaalikanisterituuletin, koko 8 tuumaa, 60 Hz, halkaisija 8 tuumaa, terästä | CD6JXC SVF-6ACAN18AOranssi6 ft.1 / 6 hp-AC kanisterin tuuletin12V AC€961.70
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-6DCAN aksiaalikanisterituuletin, 8 tuuman koko, 12V DC, teräs | CD6JXD SVF-6DCAN18AOranssi6 ft.1 / 6 hp-DC-kanisterin tuuletin12V DC-€1,036.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15DCAN aksiaalinen kanisterituuletin, 8 tuuman koko, 15 jalkaa kanava, terästä
€1,110.61 / yksikkö