Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-UM Yleiskiinnike, teräs | AB9AUG 2AT72

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-UM yleiskiinnike, terästä

Varastossa
Tuote: AB9AUG Malli: SV-UMRistiviite: 2AT72

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
Pohja OD8"
Hauraus Lämp.-158 astetta F
VäriOranssi
Pituus43.5 "
Materiaalipolyeteeni
Sulamislämpötila250 astetta F
Ylhäältä aukeava OD8"
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL METL018 Seinäkiinnike | CD6JQD METL018SeinäkiinnikeTeräs€200.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-SFLDMB Kannen kiinnitysteline, ilmakärry | CD6JQV PAK-SFLDMBAsennusteline-€367.50
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-WM seinäkiinnike, alusta | CD6JQY PAK-WMKiinnike-€250.57
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SCBA-WMBP SCBA Seinäteline, merikäyttöinen Muovi | CD6JVW SCBA-WMBPSCBA-kiinnikeTeräs€394.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-UM yleiskiinnike, terästä
€108.73 / yksikkö