AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189T Tankin satulan tuuletusaukko, 8 tuumaa, harmaa | AD2NZG 3TCJ9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189T Tankin satulan tuuletusaukko, 8 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AD2NZG Malli: SV-189TRistiviite: 3TCJ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€734.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön satulan tuuletusaukko
Pohja OD8"
VäriMusta
Pituus43.5 "
Materiaalipolyeteeni
Avaus Dia.8"
Ylhäältä aukeava OD8"
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189T Tankin satulan tuuletusaukko, 8 tuumaa, harmaa
€734.51 / yksikkö