Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-6000 hengitysilman säädin, kaksoismittari ja paineenalennusventtiili, 6000 psi | CD6JVR

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-6000 hengitysilman säädin, kaksoismittari ja ylipaineventtiili, 6000 psi

Varastossa
Tuote: CD6JVR Malli: RG-6000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,596.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansylinterin säädin
Mittareiden lukumäärä2
Paine6000 psi
Säätimen tyyppiSäädettävä
VaroventtiiliKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. TulopainePaineTyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000-2Y hengitysilman säädin, kaksoismittari, 2 liitin, 3000 psi | AA6HTF 14A066 RG-3000-2YIlmansylinterin säädin-3000 psi-€1,119.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000 hengitysilman säädin, kaksoismittari ja paineenalennusventtiili, korkea paine, 3000 psi | AF3REW 8CFY4 RG-30003000 psi: n korkeapainesäädin3000 psi--€871.22
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000 Hengitysilman säädin, kaksoismittari ja paineenalennusventtiili, korkea paine, 5000 psi | AF6CKE 9WLL9 RG-50005000 psi: n korkeapainesäädin5000 psi--€956.56
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000HF kaksivaiheinen suurvirtaussäädin, 3000 psi | CD6JVK RG-3000HFIlmansylinterin säädin-3000 psiKaksivaiheinen High Flow€2,485.64
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000LP Dual Gauge Regulator, paineenalennusventtiili, 3000 psi | CD6JVL RG-3000LPIlmansylinterin säädin---€795.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000LPB Ilmasylinterin säädin liittimellä, 3000 psi | CD6JVM RG-3000LPBIlmansylinterin säädin-3000 psiKaksoismittari€948.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000-2Y hengitysilman säädin 2 liittimellä, 5000 psi | CD6JVN RG-5000-2Y5000 psi: n korkeapainesäädin-5000 psi-€1,022.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-6000 hengitysilman säädin, kaksoismittari ja ylipaineventtiili, 6000 psi
€1,596.95 / yksikkö